Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 206-2RF

  • ERIKS:23771940
  • Fabricant:7316570176469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides, setscrew lock and two rubberised flingers.
Ajouter à la liste

35,56 €/ Unitéhors TVA

43,03 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2RF
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
0.28 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage