Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 205-2RF/HV

  • ERIKS:23771931
  • Fabricant:7316571158235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides, setscrew lock and two rubberised flingers.
Ajouter à la liste

114,42 €/ Unitéhors TVA

138,45 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR..2RF/HV
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.18 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage