Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 204-2LPW/SS

  • ERIKS:13501426
  • Fabricant:7316577848512
Image 1
Ajouter à la liste

111,85 €/ Unitéhors TVA

135,34 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2LPW/SS
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
10.8 kN
Charge statique
6.55 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage