Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YSP..SB-2F |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 19 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 0.6 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec serrage ConCentra |