Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique YEL 207-2RF/VL065

  • ERIKS:23772015
  • Fabricant:7316571179384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,83 €/ Unitéhors TVA

78,44 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YEL 2..-2RF/VL065
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
51.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
0.55 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique