54,18 €/ Unitéhors TVA
65,56 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YEL 2..-2RF/VL065 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 48.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3900 rpm |
Poids | 0.36 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |