Eriks
SKF

SKF Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique 476220-315 C

  • ERIKS:13406199
  • Fabricant:7316577258304
Image 1
Ajouter à la liste

661,46 €/ Unitéhors TVA

800,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique