Eriks
SKF

SKF Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage YSA 209-2FK

  • ERIKS:23772064
  • Fabricant:7316571058719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements Y SKF, généralement appelés roulements « insert », sont des roulements rigides à billes protégés des séries 62 et 63 qui présentent une surface extérieure sphérique convexe. Ces roulements sont fabriqués dans des tailles et des séries variées et sont disponibles avec une bague intérieure standard ou débordante d'un côté ou des deux côtés.
Les différentes séries de roulements se distinguent par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré.
Des roulements Y montés dans des paliers appropriés peuvent supporter un défaut d'alignement initial modéré mais n'admettent généralement aucun déplacement axial. Ces unités permettent de créer des montages de roulements simples et économiques. En raison de leur polyvalence et de leur faible coût, les roulements Y sont couramment utilisés dans les machines agricoles, les machines pour l'industrie du bâtiment, les convoyeurs, les machines textiles, les ventilateurs, ainsi que dans les machines pour l'industrie alimentaire et le conditionnement.
Ajouter à la liste

51,27 €/ Unitéhors TVA

62,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YSA..-2FK
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
35 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
33.2 kN
Charge statique
21.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.81 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage