404,00 €/ Unitéhors TVA
488,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6220 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 93 kN |
Vitesse limite | 93 rpm |
Poids | 3.165 kg |