Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes Acier Ouvert 6219/VA201

  • ERIKS:13198165
  • Fabricant:7316571218403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

406,88 €/ Unitéhors TVA

492,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6219
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
81.5 kN
Vitesse limite
81.5 rpm