Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes Acier Ouvert 6214/VA201

  • ERIKS:24002540
  • Fabricant:7316577098856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

150,32 €/ Unitéhors TVA

181,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse limite
45 rpm
Poids
1.071 kg