Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes Acier Ouvert 6203/VA201

  • ERIKS:23758265
  • Fabricant:7316570649703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

29,89 €/ Unitéhors TVA

36,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse limite
4.75 rpm
Poids
0.057 kg