Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes Acier Ouvert 6005/VA201

  • ERIKS:23757651
  • Fabricant:7316570318661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

40,44 €/ Unitéhors TVA

48,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6005
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
6.55 rpm
Poids
0.076 kg