Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6330/C3VL2071

  • ERIKS:24002661
  • Fabricant:7316572206775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of inner ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

3 147,85 €/ Unitéhors TVA

3 808,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6330
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
65 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
276 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
22.75 kg