2 350,51 €/ Unitéhors TVA
2 844,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6324 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 186 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 14.569 kg |