Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6322 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759163
  • Fabricant:7316571429144
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of outer ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Machined brass cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

2 115,49 €/ Unitéhors TVA

2 559,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6322
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
180 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
11.399 kg