1 511,06 €/ Unitéhors TVA
1 828,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6322 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 180 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 9.318 kg |