1 565,22 €/ Unitéhors TVA
1 893,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6319 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 6.746 kg |