1 462,10 €/ Unitéhors TVA
1 769,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6318 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 5.715 kg |