Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6318/C3VL0241

  • ERIKS:24002653
  • Fabricant:7316571664637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of outer ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

974,73 €/ Unitéhors TVA

1 179,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6318
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
4.903 kg