Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6316 M/C4VL0241

  • ERIKS:23759104
  • Fabricant:7316571429069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of outer ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C4: Bearing internal clearance greater than C3.Machined brass cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

1 172,30 €/ Unitéhors TVA

1 418,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6316
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
86.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
4.141 kg