Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6315 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759089
  • Fabricant:7316571429045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of outer ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Machined brass cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

985,36 €/ Unitéhors TVA

1 192,29 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6315
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
3.561 kg