Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6314 M/C4VL0241

  • ERIKS:12765664
  • Fabricant:7316571017495
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
En cas de montage de paliers sur des électromoteurs, des générateurs ou des appareils similaires, la surface des éléments roulants et des chemins de roulement sur le roulement peut être endommagée par la continuité électrique et la qualité du lubrifiant peut alors rapidement se dégrader. Le risque "d’électro-érosion" augmente considérablement si le moteur est piloté par un régulateur de fréquence. Pour protéger les roulements de la continuité électrique, SKF a mis au point les roulements INSOCOAT.

Roulements INSOCOAT avec bague extérieure recouverte
Les roulements dotés d’un revêtement électrique sur l’extérieur de la bague extérieure sont les roulements les plus répandus. Ils portent la mention complémentaire VL0241.

Roulements INSOCOAT avec bague intérieure recouverte
Les roulements dotés d’un revêtement INSOCOAT isolant au niveau de l’alésage de la bague intérieure offrent une protection supplémentaire contre les dégradations liées au courant, notamment grâce à leur impédance plus élevée obtenue en réduisant la surface recouverte. Ils portent la mention complémentaire VL2071.
Ajouter à la liste

816,51 €/ Unitéhors TVA

987,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6314
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard