Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6314/C3VL0241

  • ERIKS:23759086
  • Fabricant:7316571664026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of outer ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

680,43 €/ Unitéhors TVA

823,32 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6314
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
68 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
2.503 kg