Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6226/C3VL0241

  • ERIKS:24002563
  • Fabricant:7316571428963
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of outer ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

1 635,96 €/ Unitéhors TVA

1 979,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6226
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
5.76 kg