1 337,66 €/ Unitéhors TVA
1 618,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6222 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 4.248 kg |