Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes INSOCOAT® Acier Ouvert 6215/C3VL0241

  • ERIKS:23758578
  • Fabricant:7316572206676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Aluminium oxide coated outside surface of outer ring for electrical resistance up to 1 000 V DC.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

412,27 €/ Unitéhors TVA

498,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6215
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
68.9 kN
Charge statique
49 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
1.165 kg