Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 6014 NR

  • ERIKS:23757767
  • Fabricant:7316570217377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with snap ring groove and snap ring.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

83,25 €/ Unitéhors TVA

100,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6014
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.624 kg