28,84 €/ Unitéhors TVA
34,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6307 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GJN |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |