Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 6205-2ZNR/GJN

  • ERIKS:13197893
  • Fabricant:7316571578958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C.
Ajouter à la liste

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205