Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSHNR/C3GJN

  • ERIKS:13197842
  • Fabricant:7316571823560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C.
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204