Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanché d'un côté 6213-ZNR

  • ERIKS:23758543
  • Fabricant:7316577738233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

72,54 €/ Unitéhors TVA

87,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6213
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
1.04 kg