Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanché d'un côté 6208-ZNR

  • ERIKS:23758434
  • Fabricant:7316570077797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

23,89 €/ Unitéhors TVA

28,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.365 kg