14,07 €/ Unitéhors TVA
17,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6206 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.201 kg |