20,80 €/ Unitéhors TVA
25,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6305 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip |
Charge dynamique | 23.4 kN |
Charge statique | 11.6 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.215 kg |
15,06 €/ Unitéhors TVA
18,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026