16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6304 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Poids | 0.138 kg |