120,58 €/ Unitéhors TVA
145,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6215 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip |