Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6207-2RS1N

  • ERIKS:23758392
  • Fabricant:7316575802479
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with snap ring groove, without snap ring.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

33,66 €/ Unitéhors TVA

40,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.286 kg
Alternatives

22,14 €/ Unitéhors TVA

26,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026