Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6006-2ZN

  • ERIKS:24002305
  • Fabricant:7316570703900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing with snap ring groove, without snap ring.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

21,91 €/ Unitéhors TVA

26,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6006
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip
Poids
0.116 kg