Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6004-2ZN

  • ERIKS:23757622
  • Fabricant:7316570666458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing with snap ring groove, without snap ring.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6004
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Poids
0.07 kg