Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6212-ZNBR

  • ERIKS:13198096
  • Fabricant:7316577063502
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt. Sans segment d'arrêt.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

50,76 €/ Unitéhors TVA

61,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
116.6 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip