Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 211 NR

  • ERIKS:24001980
  • Fabricant:7316576679766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage et rainure pour segment d’arrêt.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

107,85 €/ Unitéhors TVA

130,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
200
Type
211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
48.4 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.676 kg