Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 208 NR

  • ERIKS:23755349
  • Fabricant:7316576679575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage et rainure pour segment d’arrêt.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

68,00 €/ Unitéhors TVA

82,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
200
Type
208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
33.6 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.393 kg