Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 207 NR

  • ERIKS:23755344
  • Fabricant:7316576609671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage et rainure pour segment d’arrêt.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

62,04 €/ Unitéhors TVA

75,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
200
Type
207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
29.7 kN
Charge statique
22.8 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.304 kg