Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanché d'un côté 212-ZNR

  • ERIKS:23755363
  • Fabricant:7316576679872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage et rainure pour segment d’arrêt.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

141,61 €/ Unitéhors TVA

171,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
200
Type
212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
56.1 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
0.864 kg