Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Ouvert 314

  • ERIKS:23756722
  • Fabricant:7316576680687
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

239,88 €/ Unitéhors TVA

290,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
300
Type
314
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
102 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
2.57 kg