Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Ouvert 309

  • ERIKS:23756655
  • Fabricant:7316576680373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

117,56 €/ Unitéhors TVA

142,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
300
Type
309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.89 kg