Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Ouvert 308

  • ERIKS:23756649
  • Fabricant:7316577003966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

95,77 €/ Unitéhors TVA

115,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
300
Type
308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
45.7 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.671 kg