Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Ouvert 307

  • ERIKS:23756641
  • Fabricant:7316576680243
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

87,56 €/ Unitéhors TVA

105,95 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
300
Type
307
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
34.7 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.485 kg