Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Ouvert 306/C3

  • ERIKS:13196791
  • Fabricant:7316570003208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces roulements comportent une encoche au niveau de l'épaulement de la bague intérieure et une encoche au niveau de l'épaulement de la bague extérieurece qui permet d'y incorporer des billes plus nombreuses que dans les versions standard. Les roulements à encoches de remplissage ont également une capacité de charge radiale supérieure, mais leur capacité de charge axiale est limitée. De plus, ils ne peuvent pas fonctionner à des vitesses aussi élevées que les roulements sans encoche. Les roulements rigide à billes à encoches de remplissage peuvent être fournis avec ou sans flasques. Ils sont également disponibles avec (NR) ou sans (N) rainure pour segment d'arrêt. Les roulements sans étanchéité peuvent comporter des rainures d'étanchéité utilisées seulement dans les versions étanches.
Ajouter à la liste

80,99 €/ Unitéhors TVA

98,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
300
Type
306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard